Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGFX45N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=45 NERO - FX45N

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGFX45N FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=45 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 51 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 45 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561092556

Artikelnummer

LEGFX45N

Herstellernummer

FX45N

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

51 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

45 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: nero Diametro interno: 45 Diametro esterno: 51