Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGFX52R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 RAL7035

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGFX52R FX-GUIDACAVO SPIRALATO D=52 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 59 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 52 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561092594

Artikelnummer

LEGFX52R

Herstellernummer

FX52R

Hersteller

BTI

Außendurchmesser:

59 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

52 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Betriebstemperatur:

5...60 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

Guidacavi FX in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido. Superficie interna semiliscia per un miglior scorrimento cavi. Colore: RAL 7035 Diametro interno: 52 Diametro esterno: 59