BTICINO (LEGRAND) - LEGHP-13 TAPPO PLASTICO D=12,8 - HP-13
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Rohrdurchmesser nominal - 12.8...12.8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
100 ST
EAN
8009561098589
Artikelnummer
LEGHP-13
Herstellernummer
HP-13
Hersteller
BTI
Für Rohrdurchmesser nominal:
12.8...12.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Tappi plastici Colore: nero Diametro foro: 12,8mm. Permettono una rapida e semplice chiusura, anche provvisoria, di fori su lamiere o pannelli. Adatti al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm.Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0


