BTICINO (LEGRAND) - LEGHP-25 TAPPO PLASTICO D=25,4 - HP-25
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Rohrdurchmesser nominal - 25.4...25.4 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
100 ST
EAN
8009561098619
Artikelnummer
LEGHP-25
Herstellernummer
HP-25
Hersteller
BTI
Für Rohrdurchmesser nominal:
25.4...25.4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Tappi plastici Colore: nero Diametro foro: 25,4mm. Permettono una rapida e semplice chiusura, anche provvisoria, di fori su lamiere o pannelli. Adatti al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm.Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0


