BTICINO (LEGRAND) - LEGHP-30 TAPPO PLASTICO D=30,5 - HP-30
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 ST
EAN
8009561098626
Artikelnummer
LEGHP-30
Herstellernummer
HP-30
Hersteller
BTI
Tappi plastici Colore: nero Diametro foro: 30,5mm. Permettono una rapida e semplice chiusura, anche provvisoria, di fori su lamiere o pannelli. Adatti al montaggio su pannelli di spessore 0,8÷3,2 mm.Materiale: Poliammide PA 6.6 UL94-V0