Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGLA11 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=16 GRIGI - LA11

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGLA11 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=16 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nenndurchmesser - 16 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561099043

Artikelnummer

LEGLA11

Herstellernummer

LA11

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

16 mm

Außendurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP65

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

160 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Oberflächenschutz:

verzinkt

Mit Zulassung nach UL:

ja

Guidacavo metallo plastico LA in acciaio zincato semplice aggraffatura colore grigio diametro interno: 16mm diametro esterno: 21