BTICINO (LEGRAND) - LEGLA13 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=26,7 GRI - LA13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 26.7 mm
Außendurchmesser - 33.3 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 27 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Guidacavi LA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561099067
Artikelnummer
LEGLA13
Herstellernummer
LA13
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
26.7 mm
Außendurchmesser:
33.3 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
27 mm
Biegeradius, statisch:
270 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Zulassung nach UL:
ja


