BTICINO (LEGRAND) - LEGLA18 LA-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=78,3 GRI - LA18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 78.3 mm
Außendurchmesser - 89 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 78 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Guidacavi LA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561099111
Artikelnummer
LEGLA18
Herstellernummer
LA18
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
78.3 mm
Außendurchmesser:
89 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
78 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-20...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Zulassung nach UL:
ja


