BTICINO (LEGRAND) - LEGP2X12 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=12 GR - P2X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 18 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 12 mm
Packung
50 M
EAN
8009561100350
Artikelnummer
LEGP2X12
Herstellernummer
P2X12
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
120 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
ja
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Zulassung nach UL:
ja


