BTICINO (LEGRAND) - LEGP2X35 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=34,5 GR - P2X35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Innendurchmesser - 34.5 mm
Außendurchmesser - 42.5 mm
Schutzart (IP) - IP65
Nenndurchmesser - 35 mm
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi P2
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561100459
Artikelnummer
LEGP2X35
Herstellernummer
P2X35
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Innendurchmesser:
34.5 mm
Außendurchmesser:
42.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Nenndurchmesser:
35 mm
Biegeradius, statisch:
350 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-15...60 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam


