Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGP2X40 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=39,5 GR - P2X40

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGP2X40 P2X-GUIDACAVO METALLO PLASTICO D=39,5 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Innendurchmesser - 39.5 mm

  • Außendurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Nenndurchmesser - 40 mm

Packung

  • 25 M

Produktserien

EAN

8009561100473

Artikelnummer

LEGP2X40

Herstellernummer

P2X40

Hersteller

BTI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Innendurchmesser:

39.5 mm

Außendurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP65

Nenndurchmesser:

40 mm

Biegeradius, statisch:

400 mm

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

1250 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam

Guidacavo metallo plastico PX2 in acciaio inox a doppia aggraffatura rivestito in PVC liscio. Colore grigio diametro interno: 40mm diametro esterno: 48