BTICINO (LEGRAND) - LEGPVC06 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=6 GRIGIO - PVC06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 6 mm
Nenndurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 9 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
100 M
Produktserien
Guidacavi GE-PVC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561100190
Artikelnummer
LEGPVC06
Herstellernummer
PVC06
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
6 mm
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
9 mm
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


