BTICINO (LEGRAND) - LEGPVC15 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=15 GRIGIO - PVC15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 15.5 mm
Nenndurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 20.5 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi GE-PVC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561100237
Artikelnummer
LEGPVC15
Herstellernummer
PVC15
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
15.5 mm
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
20.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


