BTICINO (LEGRAND) - LEGPVC40 GE PVC-GUIDACAVO LISCIO D=40 GRIGIO - PVC40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 39.5 mm
Nenndurchmesser - 40 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser - 47.5 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
25 M
Produktserien
Guidacavi GE-PVC
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561100282
Artikelnummer
LEGPVC40
Herstellernummer
PVC40
Hersteller
BTI
Innendurchmesser:
39.5 mm
Nenndurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser:
47.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
-15...70 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
ohne Wendel
Außen glatt:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung


