BTICINO (LEGRAND) - LEGR83009 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE B G2 1/2 - R83009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP65
Farbe - grau
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8009561121409
Artikelnummer
LEGR83009
Herstellernummer
R83009
Hersteller
BTI
Ausführung:
gerade
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Giunti di derivazione serie B; Filettatura GAS; G2 1/2


