BTICINO (LEGRAND) - LEGR83106 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE A G1 1/4 - R83106
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP65
Farbe - grau
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8009561121652
Artikelnummer
LEGR83106
Herstellernummer
R83106
Hersteller
BTI
Ausführung:
gerade
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Giunti di derivazione serie A; Filettatura GAS; G1 1/4


