BTICINO (LEGRAND) - LEGR83209 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE D G2 1/2 - R83209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelstück
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP65
Farbe - grau
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8009561121966
Artikelnummer
LEGR83209
Herstellernummer
R83209
Hersteller
BTI
Ausführung:
Winkelstück
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Giunti di derivazione serie D; Filettatura GAS; G2 1/2


