Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGR83340 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE S M50 - R83340

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGR83340 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE S M50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelstück

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561122406

Artikelnummer

LEGR83340

Herstellernummer

R83340

Hersteller

BTI

Ausführung:

Winkelstück

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Giunti di derivazione serie S; Filettatura ISO; M50x1,5