BTICINO (LEGRAND) - LEGR83441 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE T M63 - R83441
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - T-Stück
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP65
Farbe - grau
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8009561122680
Artikelnummer
LEGR83441
Herstellernummer
R83441
Hersteller
BTI
Ausführung:
T-Stück
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Giunti di derivazione serie T; Filettatura ISO; M63x1,5


