Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGR83504 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE X G3/4 - R83504

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGR83504 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE X G3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbe - grau

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561122727

Artikelnummer

LEGR83504

Herstellernummer

R83504

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Giunti di derivazione serie C; Filettatura GAS; G3/4