BTICINO (LEGRAND) - LEGR83741 GIUNTI DI DERIVAZIONE-SERIE C M63 - R83741

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkelstück
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP65
Farbe - grau
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8009561123229
Artikelnummer
LEGR83741
Herstellernummer
R83741
Hersteller
BTI
Ausführung:
Winkelstück
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Giunti di derivazione serie C; Filettatura ISO; M63x1,5


