Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGTAIX20 TAIX-TUBO INOX 304 D=20MM L=4M - TAIX20

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGTAIX20 TAIX-TUBO INOX 304 D=20MM L=4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 18 mm

  • Oberfläche poliert - ja

Packung

  • 4 M

EAN

8009561102163

Artikelnummer

LEGTAIX20

Herstellernummer

TAIX20

Hersteller

BTI

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

18 mm

Oberfläche poliert:

ja

Einsatztemperatur:

-25...150 °C

Tubi rigidi in acciaio Inox TAIX Tubo in acciaio inox elettrosaldato. Diametro esterno tubo: 20. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088 Finitura superficiale: spazzolatura uniforme Singole barre protette con busta in polietilene