BTICINO (LEGRAND) - LEGTAIX50 TAIX-TUBO INOX 304 D=50MM L=4M - TAIX50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 50 mm
Innendurchmesser - 47.6 mm
Oberfläche poliert - ja
Packung
4 M
Produktserien
EAN
8009561102255
Artikelnummer
LEGTAIX50
Herstellernummer
TAIX50
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
47.6 mm
Oberfläche poliert:
ja
Einsatztemperatur:
-25...150 °C
Tubi rigidi in acciaio Inox TAIX Tubo in acciaio inox elettrosaldato. Diametro esterno tubo: 50. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088 Finitura superficiale: spazzolatura uniforme Singole barre protette con busta in polietilene