Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGTAZ-20 TAZ-TUBO ACC ZINC D=20MM L=3M - TAZ-20

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGTAZ-20 TAZ-TUBO ACC ZINC D=20MM L=3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Ausführung - starr

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Innendurchmesser - 18 mm

Packung

  • 180 M

EAN

8009561060050

Artikelnummer

LEGTAZ-20

Herstellernummer

TAZ-20

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Ausführung:

starr

Außendurchmesser:

20 mm

Innendurchmesser:

18 mm

Oberfläche poliert:

ja

Einsatztemperatur:

-25...150 °C

Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 20. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91