BTICINO (LEGRAND) - LEGTAZ-63N TAZ-TUBO ACC ZINC D=63MM L=3M - TAZ-63N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 63 mm
Innendurchmesser - 60 mm
Packung
3 M
Produktserien
EAN
8009561209084
Artikelnummer
LEGTAZ-63N
Herstellernummer
TAZ-63N
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
63 mm
Innendurchmesser:
60 mm
Oberfläche poliert:
ja
Einsatztemperatur:
-25...150 °C
Tubi rigidi in acciaio zincato TAZ Tubo in acciaio zincato elettrosaldato con riporto di zinco sulle saldature. Diametro esterno tubo: 63. Materiale: acciaio zincato sendzimir secondo EURONORM 142/95 e 147/91