BTICINO (LEGRAND) - LEGTKG2016 RACC. TAZ/TAIX-R. TILOK T/G D=20MM/PN16 - TKG2016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Farbe - Nickel
Oberflächenschutz - vernickelt
Ausführung - Übergang Steck/Gewinde
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8009561200562
Artikelnummer
LEGTKG2016
Herstellernummer
TKG2016
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Metall
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Farbe:
Nickel
Oberflächenschutz:
vernickelt
Ausführung:
Übergang Steck/Gewinde
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
Messing
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Zweiteilig:
ja
Oberfläche poliert:
ja
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
ja
Mit Innengewinde:
nein
Mit Sperrfunktion:
nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
ja
Exzentrisch:
nein


