BTICINO (LEGRAND) - LEGTRS12 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=12 TRECCIATO - TRS12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 12 mm
Außendurchmesser - 17.5 mm
Schutzart (IP) - IP42
Nenndurchmesser - 12 mm
Packung
50 M
Produktserien
Guidacavi TRS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561401631
Artikelnummer
LEGTRS12
Herstellernummer
TRS12
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
12 mm
Außendurchmesser:
17.5 mm
Schutzart (IP):
IP42
Nenndurchmesser:
12 mm
Biegeradius, statisch:
30 mm
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-45...250 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Druckfestigkeit:
750 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel


