Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGTRS16 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=16 TRECCIATO - TRS16

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGTRS16 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=16 TRECCIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Nenndurchmesser - 16 mm

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561401655

Artikelnummer

LEGTRS16

Herstellernummer

TRS16

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

15.5 mm

Außendurchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP42

Nenndurchmesser:

16 mm

Biegeradius, statisch:

45 mm

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Guidacavi trecciati TRS diametro (mm): interno: 16mm esterno: 21mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo, e treccia metallica in filo di acciaio zincato.