Startseite

BTICINO (LEGRAND) - LEGTRS21 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=21 TRECCIATO - TRS21

KopierenKopieren
BTICINO (LEGRAND) - LEGTRS21 TRS-GUIDACAVO METALLICO D=21 TRECCIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Außendurchmesser - 26 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Nenndurchmesser - 21 mm

Packung

  • 50 M

Produktserien

EAN

8009561401679

Artikelnummer

LEGTRS21

Herstellernummer

TRS21

Hersteller

BTI

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

20.5 mm

Außendurchmesser:

26 mm

Schutzart (IP):

IP42

Nenndurchmesser:

21 mm

Biegeradius, statisch:

60 mm

Farbe:

grau

Einsatztemperatur:

-45...250 °C

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Druckfestigkeit:

750 N

Oberflächenschutz:

verzinkt

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Guidacavi trecciati TRS diametro (mm): interno: 21mm esterno: 26mm. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo, e treccia metallica in filo di acciaio zincato.