Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1111 LI 4-6 ACCUMULATORE 6V 4AH - 1111

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1111 LI 4-6 ACCUMULATORE 6V 4AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8001024180251

Artikelnummer

LIN1111

Herstellernummer

1111

Hersteller

LIN

Batteria al piombo 6 V - 4 Ah. Dim 70 x 101 x 46 mm