LINCE ITALIA SPA - LIN1486 DTP 20 RILEVATORE DT AND/OR - 1486

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Betriebsstrom - 34 mA
Packung
1 ST
EAN
8001021970411
Artikelnummer
LIN1486
Herstellernummer
1486
Hersteller
LIN
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
34 mA
Betriebsspannung:
8...16 V
Höhe:
102 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
56 mm
Il rilevatore doppia tecnologia DTP20 è stato studiato e realizzato per funzionare in ambienti 'difficili' (edifici industriali o comunque luoghi con elevato rischio di falsi allarmi). La sequenza dei pre-allarmi, forniti dai due sensori (microonda e infrarosso) contenuti nel dispositivo viene opportunamente esaminata evitando così che fenomeni esterni come correnti d'aria, sorgenti di calore, movimenti di piccoli animali, disturbi di origine elettrica, diano luogo ad allarmi indesiderati.Conforme allenorme CEI 79-2 2° ed. '98 Liv. I


