LINCE ITALIA SPA - LIN1534 JOLLY INFRAROSSO 12 M + SNODO - 1534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Betriebsstrom - 15 mA
Packung
1 ST
EAN
8001024165159
Artikelnummer
LIN1534
Herstellernummer
1534
Hersteller
LIN
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Betriebsstrom:
15 mA
Betriebsspannung:
10...15 V
Höhe:
85 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
42 mm
I rilevatori ad infrarosso passivo sono una valida alternativa ad altri tipi di rilevatore quali microonde, ultrasuoni, infrarossi attivi, ecc., che talvolta non possono essere utilizzati per problemi estetici o di consumo. La protezione dell'ambiente avviene mediante la rilevazione del calore del corpo umano in movimento. Lo snodo in dotazione ne permette il montaggio a parete. Elevata immunità ai radiodisturbi. Conforme alle norme CEI 79-2 2° ed. '98 Liv. I.


