LINCE ITALIA SPA - LIN1602 RADIOMATIC4 TX 4CH 434 MHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8013768599077
Artikelnummer
LIN1602
Herstellernummer
1602
Hersteller
LIN
Trasmettitore quadricanale ad autoapprendimento con copertura per la protezione contro trasmissioni accidentali.- Alimentazione con 2 batterie al litio da 3 V (CR 2430)- Dimensioni: 82 x 40 x 14 mm.