Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1647 CTI 003M CONTATTO N.C. CILINDR ICO MINI

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1647 CTI 003M CONTATTO N.C. CILINDR ICO MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - Einbau

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8001024003260

Artikelnummer

LIN1647

Herstellernummer

1647

Hersteller

LIN

Drahtlos:

nein

Montageart:

Einbau

Farbe:

sonstige

Contatto magnetico cilindrico in ottone N.C. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione 10 pz.- Distanza di funzionamento: 12 mm- Dimensioni reed: Ø 6, 5 x 15 mm- Classe ambientale: IV- Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C- Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42 Vca picco- Corrente max commutabile: 500 mAcc