LINCE ITALIA SPA - LIN1779 RILEVATORE A TENDA ANTIMASK - 1779

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Vorhang
Betriebsstrom - 35 mA
Packung
1 ST
EAN
7449075032241
Artikelnummer
LIN1779
Herstellernummer
1779
Hersteller
LIN
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
35 mA
Betriebsspannung:
9...15 V
Höhe:
256 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
41 mm
Abdecküberwachung:
ja
Rilevatore a tenda in tripla tecnologia per protezioni interne ed esterne. Il corpo sottile permette di essere utilizzato in semi-esterno tra finestra e persiana o tapparella, oppure in esterno con l’ausilio del supporto 1894SBP. L’apparecchio è provvisto di due sensori PIR ed una Microonda a 24 GHz. L’antimascheramento, con sensibilità selezionabile tramite dipswitch, è stato realizzato utilizzando sensori ad IR attivi che, attraverso le lenti di Fresnel, hanno la possibilità di rilevare ostacoli apposti volontariamente sulle lenti per impedirne la rilevazione (spray, nastro adesivo, carta, ecc.). Negli accorgimenti di antiapertura e strappo, sono stati abbandonati gli obsoleti switch meccanici, e sviluppato un innovativo sistema di rilevazione con accelerometro su tre assi. Particolare attenzione è stata riservata alla meccanica; una guarnizione di tenuta rende stagna la camera in cui è alloggiato il circuito stampato e una morsettiera estraibile facilita le operazioni di cablaggio. Classe ambientale III (EN50131-1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN50130-4, grado di protezione IP55. Temperatura di esercizio -25 °C ÷ +50 °C. Dimensioni: 256 x 34 x 41 mm.


