Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN1835 - BABY RADIO UNIVERSALE MARRONE - 1835

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN1835 - BABY RADIO UNIVERSALE MARRONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078799356

Artikelnummer

LIN1835

Herstellernummer

1835

Hersteller

LIN

BABY RADIO UNIVERSALE MARRONE 2 PIR + MW CON ANTIMASKIl rilevatore 1825BABY/U è stato progettato per essere utilizzato con qualsiasi sistema via radio e qualsiasi protocollo di trasmissione. Il corpo sottile permette di essere installato tra finestra epersiana/tapparella, o in esterno (sopra una porta o una finestra) con l'ausilio del supporto 1778SBI. Il rivelatore è composto da due sensori ad infrarosso ed una microonda a 24 GHz; l'antimascheramento (ON / OFF tramite Dip-switch) è stato progettato utilizzando sensori ad IR attivi che, attraverso le lenti di Fresnel, hanno la capacità di rilevare ostacoli volontariamente apposti sulla lente stessa per impedire il rilevamento (spray, nastro adesivo, carta, ecc ). I tre sensori, gestiti da microcontrollore , possono essere combinati tra loro a seconda delle esigenze di installazione (triplo AND, MW in AND con ogni PIR, AND dei PIR con MW esclusa, triplo OR se implementata la funzione WIN). Utilizzando la funzione WIN (Wired Interface Network) è possibile alimentare il dispositivo attraverso l'alimentazione principale, mantenendo la microonda sempre accesa ed avendo dunque le stesse prestazioni di un rilevatore filare; tramite la funzione WIN è inoltre possibile eliminare l'inibizione dopo la prima rilevazione. Particolare attenzione è stata dedicata alla meccanica; una guarnizione di tenuta rende impermeabile il vano in cui è alloggiata la scheda elettronica, la scheda trasmittente e relativa batteria di alimentazione. Disponibile anche in versione marrone (art. 1835BABY-M/U).