LINCE ITALIA SPA - LIN400 CTI 002P CONTATTO N.C. CILINDR ICO PLAST - 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - nein
Montageart - Einbau
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8001022401877
Artikelnummer
LIN400
Herstellernummer
400
Hersteller
LIN
Drahtlos:
nein
Montageart:
Einbau
Farbe:
sonstige
Contatto magnetico cilindrico materiale ABS. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione 10 pezzi.- Distanza di funzionamento: 12 mm- Dimensioni reed: Ø 7, 5 x 31 mm- Dimensioni magnete: Ø 7,5 x 29,5 mm- Classe ambientale: IV- Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C- Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42 Vca picco- Corrente max commutabile: 500 mAcc