Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN402 CTC 012 CONTATTO N.C. ESTERNO PLASTICO

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN402 CTC 012 CONTATTO N.C. ESTERNO PLASTICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - nein

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8001024574104

Artikelnummer

LIN402

Herstellernummer

402

Hersteller

LIN

Drahtlos:

nein

Montageart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Contattomagnetico da superficie in ABS N.C. Conforme alle norme EN50131-2-6. Confezione: 10 pezzi.- Distanza di funzionamento: 18 mm- Dimensioni reed/magnete: 32 x 8 x 13 mm- Classe ambientale: IV- Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C- Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco- Corrente max commutabile: 500 mA