LINCE ITALIA SPA - LIN406 LE 740 CONTATTO AD ASTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - nein
Montageart - sonstige
Farbe - sonstige
Packung
8 ST
EAN
8001024340556
Artikelnummer
LIN406
Herstellernummer
406
Hersteller
LIN
Drahtlos:
nein
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Contatto ad asta per serrande e tapparelle. Confezione: 8 pezzi.- Contatto: N.C. o N.A. max 1 A- Materiale: Nylon rinforzato vetro- Asta: acciaio inox lunghezza > 30 cm- Regolazione dell'asta: micrometrica tramite innesto su inserto millerighe-Dimensioni: 57 x 55 x 31 mm (asta esclusa)- Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C