LINCE ITALIA SPA - LIN408 LE 450 CONTATTO N.C. PER BASCU LANTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Drahtlos - nein
Montageart - Einbau
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8001024230697
Artikelnummer
LIN408
Herstellernummer
408
Hersteller
LIN
Drahtlos:
nein
Montageart:
Einbau
Farbe:
weiß
Contatto magnetico per installazione su porte basculanti e in ferro in genere, certificato EN50131-2-6. La struttura in policarbonato estremamente resistente è ideale per l'installazione a pavimento. Il contatto si adatta all'installazione al suolo grazie ad un profilo di soli 13mm. Il cavo di collegamento è a 4 conduttori. Confezione: 1 pezzo.Materiale/Colore: Plastico caricato vetro / Nero- Distanza di funzionamento: 25 mm (non ferromagnetici); 8 mm (ferromagnetici)- Classe ambientale: IV- Dimensioni: 85 x 38 x 13 mm reed 50 x 26 x 25 mm magnete- Connessione: Cavo 4 poli 1 m + guaina- Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C- Tensione max commutabile: 60 Vcc; 42,2 Vca picco- Corrente max commutabile: 500 mA