Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN474 LI 2.2-12 ACCUMULATORE 12V 2 2AH - 474

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN474 LI 2.2-12 ACCUMULATORE 12V 2 2AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

8001024180435

Artikelnummer

LIN474

Herstellernummer

474

Hersteller

LIN

Batteria al piombo 12 V - 2,2 Ah. Dim 178 x 60 x 35 mm