Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN477 LI 26-12 ACCUMULATORE 12V 26AH - 477

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN477 LI 26-12 ACCUMULATORE 12V 26AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024768275

Artikelnummer

LIN477

Herstellernummer

477

Hersteller

LIN

Batteria al piombo 12 V - 26 Ah. Dim 165 x 125 x 175 mm