Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN5000 LAMPADA STD 08W 2H SE 130LM IP40 - 5000

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN5000 LAMPADA STD 08W 2H SE 130LM IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071391311

Artikelnummer

LIN5000

Herstellernummer

5000

Hersteller

LIN

LAMPADA STD 08W 2h SE 130lm IP40