Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN5001 LAMPADA STD 18W 1H SE 250LM IP40 - 5001

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN5001 LAMPADA STD 18W 1H SE 250LM IP40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073068310

Artikelnummer

LIN5001

Herstellernummer

5001

Hersteller

LIN

LAMPADA STD 18W 1h SE 250lm IP40