Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN5045 LAMPADA STD 24W 1H SE 360LM IP42 - 5045

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN5045 LAMPADA STD 24W 1H SE 360LM IP42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Einspeisung - zentral (Zentralbatterie)

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 180 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072876237

Artikelnummer

LIN5045

Herstellernummer

5045

Hersteller

LIN

Montageart:

Aufbau/Einbau

Schutzart (IP):

IP20

Einspeisung:

zentral (Zentralbatterie)

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

180 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Überwachungseinrichtung:

Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)

Akkubeschaffenheit:

NiMh

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Länge:

319 mm

Breite:

137 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

38 mm

Nennstrom:

120...120 mA

LAMPADA STD 24W 1h SE 360lm IP42