Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN5049 LAMPADA STD 24W 1H SE 360LM IP65 - 5049

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN5049 LAMPADA STD 24W 1H SE 360LM IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073759515

Artikelnummer

LIN5049

Herstellernummer

5049

Hersteller

LIN

LAMPADA STD 24W 1h SE 360lm IP65