Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN7682 ALIMENTATORE 12V 2A - 7682

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN7682 ALIMENTATORE 12V 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021160164

Artikelnummer

LIN7682

Herstellernummer

7682

Hersteller

LIN

ALIMENTATORE SWITCHING 12 Vcc, 24 W (2 A)