Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN9502 - BOBBY RILEVATORE MW+2IR GOLD VOLUMETRI - 9502

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN9502 - BOBBY RILEVATORE MW+2IR GOLD VOLUMETRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 85 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - ja

  • Charakteristik - Fläche

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071578224

Artikelnummer

LIN9502

Herstellernummer

9502

Hersteller

LIN

Erfassungsbereich:

85 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

ja

Charakteristik:

Fläche

Höhe:

189 mm

Breite:

81 mm

Tiefe:

76 mm

Abdecküberwachung:

ja

Rilevatore volumetrico da esterno via Radio Serie GOLD 869 Rilevatore via radio tripla tecnologia da esterno Serie GOLD 869 con portata fino a 1,5 km in aria libera. Rilevazione tramite 2 PIR ed una Microonda a 24 GHz, altezza di installazione 1-1,2 m con area di una copertura di 12 m ed apertura di 85°. Impostazioni eseguibili direttamente dalla centrale quali settaggi AND/OR (triplo AND, doppio OR, l'esclusione della microonda ecc.), sensibilita' di PIR, portata della microonda e della rilevazione al mascheramento. La regolazione micrometrica del PIR inferiore permette di adattare la portata di rilevazione da 3 a 12 m. Provvisto di sistema di antimascheramento ottico e protezione contro apertura e strappo; realizzato completamente in policarbonato resistente ad urti e raggi UV con lente di Fresnel made in USA e filtri solari made in Japan. 4 LED di segnalazione di cui 2 verdi per i PIR, 1 giallo per la microonda ed 1 rosso per l'allarme. Pet-immunity se utilizzato in triplo AND. Supporto di fissaggio in acciaio inox (fornito) e staffe da palo disponibili su richiesta. Provvisto di sistema WIN (possibilita' di alimentazione supplementare esterna a 12 Vcc che lo rende equiparabile ad un rilevatore filare) e' alimentato normalmente con pila al litio non ricaricabile 2/3 A 3,6 V 1.700 mAh (fornita). Provvisto anche di connettore per batteria supplementare. Classe ambientale IV (EN50131-1), immunita' alla radiofrequenza in conformita' alle normative EN50130-4, grado di protezione IP45. Temperatura di esercizio -25°C ÷ +60°C. Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm.