Startseite

LINCE ITALIA SPA - LIN9517 - RILEV. 2IR GOLD TENDA ESTERNO 869 MHZ - 9517

KopierenKopieren
LINCE ITALIA SPA - LIN9517 - RILEV. 2IR GOLD TENDA ESTERNO 869 MHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073845331

Artikelnummer

LIN9517

Herstellernummer

9517

Hersteller

LIN

Rilevatore via radio a tenda tripla tecnologia da esterno Serie GOLD 869 con portata fino a 1,5 km in aria libera. Rilevazione tramite 2 PIR ed una Microonda a 24 GHz; altezza di installazione fino a 4 m garantendo una copertura in larghezza fino a 5 m. Impostazioni eseguibili direttamente dalla centrale quali settaggi AND/OR (triplo AND, doppio OR, l'esclusione della microonda ecc.), sensibilita' di PIR e portata della Microonda; realizzato completamente in policarbonato resistente ad urti e raggi UV con lente di Fresnel made in USA. 4 LED di segnalazione di cui 2 verdi per i PIR, 1 giallo per la microonda ed 1 rosso per l'allarme. Pet-Immunity se utilizzato in triplo AND grazie alla regolazione della microonda e dei PIR. Provvisto di microswitch controapertura e strappo e di sistema WIN (possibilita' di alimentazione supplementare esterna a 12 V che lo rende equiparabile ad un rilevatore filare), e' alimentato normalmente con batteria al litio non ricaricabile AA 3,6 V 2.200 mAh (fornita). Installazione tipica tra finestra e persiana/tapparella o completamente in esterno a protezione di varchi tramite l'apposito supporto art. 1894SBP (opzionale). Possibilita' di riconoscere tramite la funzione CWS il senso di attraversamento. Classe ambientale III (EN50131-1), immunita' alla radiofrequenza in conformita' alle normative EN50130-4, grado di protezione IP55. Temperatura di esercizio -25°C ÷ +50°C. Dimensioni: 256 x 34 x 41 mm. Colore Marrone.