LINCE ITALIA SPA - LIN9525 - RILEVATORE IR GOLD VOLUMETRICO INTERNO - 9525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 90.6 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik - Vorhang
Betriebsstrom - 29 mA
Packung
1 ST
EAN
7449073845461
Artikelnummer
LIN9525
Herstellernummer
9525
Hersteller
LIN
Erfassungsbereich:
90.6 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsstrom:
29 mA
Betriebsspannung:
3.6...3.6 V
Abdecküberwachung:
nein
RILEVATORE IR GOLD VOLUMETRICO INTERNO 869 MHz


